Utgått

nVent ERIFLEX - Skinneholder FS80-100 FS80-100 - 553580

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Skinneholder FS80-100 FS80-100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 1

  • Maks merkestrøm - 1250 A

  • Skinneavstand - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775535807

Elnummer

1706321

Leverandørens varenummer

553580

Typebeskrivelse

1706321

Antall poler:

1

Maks merkestrøm:

1250 A

Skinneavstand:

20 mm

FS Kit gir støtte for inntil 4 stk. Fleksibler montert i parallell, og kan brukes på ERIFLEX FLEXIBAR og IBS, IBSB og IBSBR, valgfritt mellom fire typer for inntil 24 mm, for inntil 32 mm eller for 40,50 eller 60 mm og helt opp til 80-100 mm bredde for ERIFLEX FLEXIBAR eller IBS, IBSB og IBSBR. Anbefalt avstand mellom hvert holdersett er 400 mm. FS HOLDEREN sammenkobles med 2 stk. muttere på hver gjengetapp. Meget kompakt og plassbesparende. IEC 61439-1