nVent ERIFLEX - Skinneholder RFS 80-100 RFS80-100 - 553380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Maks merkestrøm - 1250 A
Skinneavstand - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775533803
Elnummer
1706302
Leverandørens varenummer
553380
Typebeskrivelse
1706302
Antall poler:
2
Maks merkestrøm:
1250 A
Skinneavstand:
10 mm
RFS Kit gir forsterket støtte for inntil 8 stk. fleksibler i parallell. Kit’ene leveres i to typer for ERIFLEX FLEXIBAR og IBS, - en type for bredder 40-63 mm og en type for bredder fra 80-100 mm. Enkel montering i skap og tavler. IEC 61439-2


