nVent ERIFLEX - Skinneholder RFS40-63 RFS40-63 - 553370
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Maks merkestrøm - 800 A
Skinneavstand - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775533704
Elnummer
1706301
Leverandørens varenummer
553370
Typebeskrivelse
1706301
Antall poler:
2
Maks merkestrøm:
800 A
Skinneavstand:
10 mm
RFS Kit gir forsterket støtte for inntil 8 stk. fleksibler i parallell. Kit’ene leveres i to typer for ERIFLEX FLEXIBAR og IBS, - en type for bredder 40-63 mm og en type for bredder fra 80-100 mm. Enkel montering i skap og tavler. IEC 61439-1


