nVent ERIFLEX - Skinneholder UBS 1/10TN 160 - 1706397 (561500)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Maks merkestrøm - 3500 A
Skinneavstand - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775615004
Elnummer
1706397
Leverandørens varenummer
1706397 (561500)
Typebeskrivelse
1706397
Antall poler:
4
Maks merkestrøm:
3500 A
Skinneavstand:
70 mm
UBS 1-10TN-160 er en universal skinnholder for store strømføringer på 3500 A. Designet for TN nettsystem 3 faser+N. UBS1-10TN-160 gir mange monterings muligheter. Enkel å sette sammen. Meget robust konstruksjon UBS1-10TN-160 skinneholder er i halogenfritt isolasjonsmateriale som er i glassfiber forsterket polyamid og 2,5 mm forsterket zinkbelagt stål i holdere og profilskinner. Skinnene festes med skinneholdere elektrogalvanisert zinkbelagt stål som skrues sammen med ikke magnetiske rustfrie (304) bolter M10 ved skinnebredde 160 mm. Skinnetykkelse 10 mm. Antall skinner pr. fase 1 stk. Dette gir en meget robust konstruksjon. IEC 61439.1 Spenningsnivå 1000 V AC og 1500 V DC. Arbeidstemperatur -40 ⁰C til 130 ⁰C.