Utgått

nVent ERIFLEX - Skinneholder UBS 2/10TN - 1706205 (551070)

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Skinneholder UBS 2/10TN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Maks merkestrøm - 3600 A

  • Skinneavstand - 110 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775510705

Elnummer

1706205

Leverandørens varenummer

1706205 (551070)

Typebeskrivelse

1706205

Antall poler:

4

Maks merkestrøm:

3600 A

Skinneavstand:

110 mm

UBS 2-10TN er en universal skinneholder for 3600 A 3 fase +N, TN nettsystemer, som gir mange monterings muligheter. Enkel å sette sammen og med justerbare festebraketter/festearmer på festeskinnen for enkel justering av bredden på UBS ved montering. UBS skinneholder er i halogenfritt isolasjonsmateriale som er i glassfiber forsterket polyamid og 2,5 mm forsterket zinkbelagt stål. Skinnene festes med skinneholdere og profilskinner i elektrogalvanisert zinkbelagt stål, som skrues sammen med bolter i forsterket polyamid M10. Dette gir en meget robust konstruksjon. IEC 61439.1 Spenningsnivå 1000 V AC og 1500 V DC. Arbeidstemperatur -40 ⁰C til 130 ⁰C. Antall skinner pr. fase er 1-2 stk. Skinnetykkelse 10 mm og skinnebredde er justerbar for skinner 30-120 mm.