nVent ERIFLEX - Skinneholder UBS 3/10TN 200 - 1706401 (561550)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Maks merkestrøm - 4500 A
Skinneavstand - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775615509
Elnummer
1706401
Leverandørens varenummer
1706401 (561550)
Typebeskrivelse
1706401
Antall poler:
3
Maks merkestrøm:
4500 A
Skinneavstand:
110 mm
UBS 3-10TN-200 er en universal skinnholder for store strømføringer på 7400 A. Designet for TN nettsystem 3 faser + N. UBS3-10TN-200 gir mange monterings muligheter. Enkel å sette sammen. Meget robust konstruksjon UBS3-10TN-200 skinneholder er i halogenfritt isolasjonsmateriale som er i glassfiber forsterket polyamid og 2,5 mm forsterket zinkbelagt stål i holdere og profilskinner. Skinnene festes med skinneholdere elektrogalvanisert zinkbelagt stål som skrues sammen med ikke magnetiske rustfrie (304) bolter M10 ved skinnebredde 200 mm. Skinnetykkelse 10 mm. Antall skinner pr. fase 1-3 stk. Dette gir en meget robust konstruksjon. IEC 61439.1 Spenningsnivå 1000 V AC og 1500 V DC. Arbeidstemperatur -40 ⁰C til 130 ⁰C.


