nVent ERIFLEX - Skinneholder UCFBS 60 TN - 1706437 (562750)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Maks merkestrøm - 630 A
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775627502
Elnummer
1706437
Leverandørens varenummer
1706437 (562750)
Typebeskrivelse
1706437
Antall poler:
1
Maks merkestrøm:
630 A
Skinneavstand:
60 mm
UCF BS 60 TN er en skinne holder i polyamid. Halogenfri. UCF BS 60 TN er designet for liggende skinner. TN nett 3 faser + N. For skinnetykkelse 5-10 mm og skinnebredde 15, 20, 25 og 30 mm Strømbelastning 160-630 A,1000 V AC og 1500 V DC. Arbeidstemperatur -15 ⁰C til 130 ⁰C


