nVent ERIFLEX - Skinneholder UFS-KIT - 1706322 (553590)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Maks merkestrøm - 1600 A
Skinneavstand - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775535906
Elnummer
1706322
Leverandørens varenummer
1706322 (553590)
Typebeskrivelse
1706322
Antall poler:
1
Maks merkestrøm:
1600 A
Skinneavstand:
30 mm
Sørger for støtte til ERIFLEX FLEXIBAR og til Isolerte kobberlisser. Sikrer kjøling og støtte. Leveres i elektrogalvanisert stål og polyamid. Er halogenfri og tåler temperaturer fra -40⁰C til + 130⁰C. UFS Kit inneholder 2 m med aluminiumskinne og 24 skinneholdere. Her kan du lage 3 holdere a 650 mm for 4 stk. fleksibler. Anbefalt avstand mellom hver skinne med holdere er 400 mm. IEC 61439-1


