nVent ERIFLEX - Skinneklemme BC100 Bredder < 100 mm M10 bolt - 553260
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 0...12 mm
Samleskinnebredde - 0...100 mm
Egnet for - Flatskinne
Klemmens bredde - 100 mm
Egnet for tilkobling av rundleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775532608
Elnummer
1706300
Leverandørens varenummer
553260
Typebeskrivelse
1706300
Samleskinnetykkelse:
0...12 mm
Samleskinnebredde:
0...100 mm
Egnet for:
Flatskinne
Klemmens bredde:
100 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
nei
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja
Strømskinneklemme. Original ERIFLEX. Gir utmerket elektrisk kontakt. Sparer plass og gir rask installasjon. Godt egnet for plassmodifiseringer. Brukes på godstykkelser opp til 50 mm som skal klemmes sammen. BC 100 er kvadratisk utformet og passer for skinnebredder opp til 100 mm. BC klemmen består av to stk. plater i herdet zinkbelagt stål, hver med en tykkelse på 5 mm, der den ene platen er gjenget opp for 4 bolter M6 til M10 avhengig av størrelsen. Leveres i 6 modellstørrelser. Hver klemme består av 2 stk. plater inkludert 4 stk. bolter. IEC 61439-1