nVent ERIFLEX - Skinneklemme FC 120X32 Skinnebredde 120 mm, Flexibar - 568730
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 0...20 mm
Samleskinnebredde - 0...120 mm
Egnet for - Flatskinne
Klemmens bredde - 32 mm
Egnet for tilkobling av rundleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775687308
Elnummer
1706445
Leverandørens varenummer
568730
Typebeskrivelse
ERIFLEX FLEXIBAR TO BUSBAR CLAMP
Samleskinnetykkelse:
0...20 mm
Samleskinnebredde:
0...120 mm
Egnet for:
Flatskinne
Klemmens bredde:
32 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
nei
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja