nVent ERIFLEX - Skinneklemme HCBC 80 Skinnebredde 80 mm - 553100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775531007
Elnummer
1706291
Leverandørens varenummer
553100
Typebeskrivelse
1706291
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gir utmerket elektrisk kontakt. Materialet består av ikke magnetisk rustfritt stål 304, (EN 1.4301) Egner seg meget god også som trafotilkobling. Benyttes for å koble sammen kobberskinner og ERIFLEX FLEXIBAR skinner med samlet godstykkelse opp til 40 mm. Leveres i 3 modeller for skinnebredder hhv. 80 mm, 100 mm og 120 mm. Bruk gjerne 2 stk. klemmer montert i parallell for optimal kontakt. Bruk momentnøkkel. Tiltrekningsmoment pr. bolt 100 Nm. Hver klemme består av 2 stk. braketter og 2 stk. bolter. HCBC Klemmen leveres med gjengede mutterhull på den ene braketten og boltehull på den andre braketten for enklere og raskere montering. IEC 61439-1.


