nVent ERIFLEX - Tilkoblingklemme FBC10X6 Skinnetykkelse 10 mm, Bredde - 553430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Tilkoblingssystem
Monteringsmetode - Skrus
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775534305
Elnummer
1706306
Leverandørens varenummer
553430
Typebeskrivelse
1706306
Bruksområde:
Tilkoblingssystem
Monteringsmetode:
Skrus
Selvstøttende tilkoblingsklemme for skinnetykkelse 10 mm. Passer for ledningsdimensjoner fra 2.5 mm² til 16 mm² eller for fleksibler med bredde opp til 6 mm. FBC klemmen leveres for flere ledningsdimensjoner for 5 mm og 10 mm skinnetykkelse. Forpakningsstørrelse 15 stk. IEC 61439-1