nVent ERIFLEX - Tilkoblingsklemme CB 7x16² 7 x 1.5-16mm² tunnel - 553150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 16 mm²
Antall poler - 7
Med plombering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775531502
Elnummer
1706294
Leverandørens varenummer
553150
Typebeskrivelse
1706294
Ledertverrsnitt:
16 mm²
Antall poler:
7
Med plombering:
nei
CB7x16 UNVERSAL KOBLINGSTYKKE i messing, 7 stk. stålbolter med unbrako hode. CB7 x 16 kan tilkobles 7 stk 1,5 mm² - 16mm² kobber ledere, med eller uten hylse. Festebolter fra M5 til M10 kan benyttes med cc fra 18 mm til 25 mm på en gjenget eller hulltatt kobberskinne, som gir mange valgmuligheter for påmontering om det er en jordskinne eller N/fase skinne. Utformingen på festehullene gir mange muligheter.


