nVent Thermal - JBS-100-L-E EEX E II KOBL.BOKS - 054363-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Andre
Form - Kvadratisk
For rør med diameter - Andre
Antall innføringer - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP66/IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5017455010886
Elnummer
1255800
Leverandørens varenummer
054363-000
Typebeskrivelse
JBS-100-L-E
Utstyrt med:
Andre
Form:
Kvadratisk
For rør med diameter:
Andre
Antall innføringer:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP66/IP67
Modell / utførelse:
Forbindelsesboks
Maks ledertverrsnitt:
10 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
242 mm
Bredde:
120 mm
Dybde:
90 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Gjenger
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Svart
Utførelse deksel:
Monteringsdeksel
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Driftstemperaturområde:
-50...40 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
Ja
For Ex-sone:
2
JBS-100 er designet for tilkobling av strøm til en Raychem BTV, QTVR, XTV, KTV eller VPL industriell varmekabel. Det er godkjent av FM, CSA, og PTB for bruk i farlig steder.
Integrerer funksjonene av både tilkoblingssett og isolasjon innganger. Den robuste braketten beskytter kabel og gjør det mulig for opp til 100 mm (4 ") termisk isolasjon.
Inkluderer en unik lysmodul med en superbright LED som enkelt plugger inn i terminaler og en linse i lokket. Dette gir indikasjon at strøm er tilgjengelig i boksen.


