nVent Thermal - JBS-100-L-EP EEX E II KOBL.BOK - 075249-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Andre
Form - Kvadratisk
For rør med diameter - Andre
Antall innføringer - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP66/IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5017455010893
Elnummer
1255802
Leverandørens varenummer
075249-000
Typebeskrivelse
JBS-100-L-EP
Utstyrt med:
Andre
Form:
Kvadratisk
For rør med diameter:
Andre
Antall innføringer:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP66/IP67
Modell / utførelse:
Forbindelsesboks
Maks ledertverrsnitt:
10 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
242 mm
Bredde:
120 mm
Dybde:
90 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Gjenger
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Svart
Utførelse deksel:
Monteringsdeksel
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Driftstemperaturområde:
-50...56 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
Ja
For Ex-sone:
2
Kald applikert integrert strømforbindelse til 1 varmekabel. Inkluderer jordplate og jord stud til bruk med pansrede kabler.
Passer til bruk med alle Raychem industrielle selvregulerende eller strømbegrensende varmekabler Krever 1 rørfeste og 1 metallkabeltetning bestilles separat.


