nVent Thermal - RAYSTAT-EX-02 EEX ED MEK.TERM. - 404385-000

KopierKopier
nVent Thermal - RAYSTAT-EX-02 EEX ED MEK.TERM.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Differanseverdi - 5...5 K

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Maksimal kontaktbelastning - 22 A

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5017455002454

Elnummer

5449500

Leverandørens varenummer

404385-000

Typebeskrivelse

RAYSTAT-EX-02

Modell / utførelse:

Andre

Differanseverdi:

5...5 K

Monteringsmetode:

Påvegg

Maksimal kontaktbelastning:

22 A

Farge:

Andre

Type spenningsforsyning:

230 V AC

Tilkobling:

3 trådig

Med mottaker:

nei

Utvendig føler:

Ja

Termisk feedback:

Uten

Reguleringskarakteristikk:

Andre

Oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Antall utganger kjøling:

0

Justerbar differanse:

nei

Temperatur avlesbar:

nei

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Andre

Med display:

nei

Betjening:

Vri

Tildekket betjening:

Ja

Med tappevannskrets:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Eksplosjonssikker:

Ja

Høyde:

167 mm

Bredde:

114,5 mm

Dybde:

101,5 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

EEx d-godkjent termostat gir temperaturkontroll for alle Raychem BTV, QTVR, KTV, VPL og XTV varmekableri farlige områder. Temperaturområde er -4 ° C til + 163 ° C og kan justeres med et hjul montert under dekseln. bryteevne er 22 A. Den har en enkeltpolet omkoblingsbryter med volt-fri kontakter. 3 m lange rustfritt føler.
Støpt aluminiumkonstruksjon med rustfritt stål beslag gir a lettvektsenhet som kan være montert ved hjelp av Raychem-støttebeslag eller overflatemontert.