nVent Thermal - T2BLÅ-10 90M 890W M/TERM SENZ - SZ18300408
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
90 mGrunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 90 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Lengde - 90 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
T2Blå 10/20
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5414506019582
Elnummer
1037526
Leverandørens varenummer
SZ18300408
Typebeskrivelse
R-BL-A-90M/SENZ-WIFI
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
90 °C
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Lengde:
90 m
Bruksområde:
Andre
Konstant strøm:
Ja
Selvbegrensende:
nei
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Uten
Diameter:
5 mm
Farge:
Blå


