nVent Thermal - T2RØD-72M M/TERM SENZ - 1244-022592

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Oppvarmingseffekt:

15 W/m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 15 W/m

  • Lengde - 72 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5414506019452

Elnummer

1038192

Leverandørens varenummer

1244-022592

Typebeskrivelse

R-RD-B-72M/SENZ-WIFI

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

15 W/m

Lengde:

72 m

Bruksområde:

Andre

Konstant strøm:

nei

Selvbegrensende:

Ja

Avskjerming:

Fletting

Avskjermingens materiale:

Kobber

Overflatebehandling på skjerming:

Andre

Høyde:

8,5 mm

Bredde:

5,8 mm

Farge:

Rød

T2Rød varmekabelpakke inkl. SENZ WIFI digital termostat, for tynnsjiktbelegg, betong eller installasjon i T2Reflecta. Ingen kaldende er nødvendig. Koble direkte til termostaten. Designet for alle typer gulv, innfelt, i betong eller installasjon i T2Reflecta. PVC-fri, ingen elektriske felt og ubetydelige magnetfelter. Kan ligge direkte mot brennbare overflater, kan kuttes og krysses. Styrer sin egen effekt mellom 5 og 15 W / m. Maks koblingslengde 100m / 10A.
Maks. Tilkoblingslengde er basert på en laveste starttemperatur: 100 m ved 20 °C, 85 m ved 15 °C, 75 m ved 10 °C og 60 m ved 5 °C. Tilkoblingsspenning 230 V.