OBO BETTERMANN - 71GD7 - Materiale: PA = polyamid - Halogenfri. Farge: jerngrå RAL 7011 - 6288611
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Boksens monteringsmåte - Front
Modell / utførelse - Åpen
Enhetstype - Andre
Monteringsspor - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195148685
Elnummer
1278218
Leverandørens varenummer
6288611
Typebeskrivelse
71GD7 dobbel boks for montering i OBO kanal og grenstav
Antall enheter:
1
Boksens monteringsmåte:
Front
Modell / utførelse:
Åpen
Enhetstype:
Andre
Monteringsspor:
Andre
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Låse
Strekkavlastning mulig:
Ja
Med tilkoblingsplass:
Ja
Materiale:
Plast
For standard "ELKO" utstyr Frontfestet installasjonsboks for standard bryterprogrammer for Montering av til 2 enkeltinstallasjonsenheter Eller en multi-vernekontakt-stikkontakt.


