OBO BETTERMANN - Dekkramme modul 45, dobbel, s - 6119344

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Dekkramme modul 45, dobbel, s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

  • Antall enheter horisontalt - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195888871

Elnummer

1204623

Leverandørens varenummer

6119344

Typebeskrivelse

1204623

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Horisontal

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Antall enheter horisontalt:

1

Antall enheter vertikalt:

1

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

2

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

1

Med montasjeramme:

nei

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

Ja

Egnet for innfelt montasje:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

7021

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK00

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

84 mm

Høyde:

9 mm

Dybde:

10 mm

Innbyggingsbredde:

84 mm

Innbyggingshøyde:

45 mm

Diameter boring (åpning):

84 mm

Dekkramme modul 45, dobbel, svart