OBO BETTERMANN - Endestykke WDK 25040 - 6191808
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 40 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012197373603
Elnummer
1210621
Leverandørens varenummer
6191808
Typebeskrivelse
1210621
Høyde:
25 mm
Bredde:
40 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9005
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK00
Driftstemperaturområde:
0...60 °C
Endestykke WDK 25040


