OBO BETTERMANN - Endestykke WDKH 30045 for halogenfri kanal - 6175554
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 30 mm
Bredde - 45 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195813927
Elnummer
1234463
Leverandørens varenummer
6175554
Typebeskrivelse
WDKH-E30045RW
Høyde:
30 mm
Bredde:
45 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Halogenfri: Polycarbonate/Acrylnitrile butadiene styrene. Temperaturbestandig: Kort opp til ca. 105° C, smelteområde på ca. 200° C, termisk dekomponering ved 300° C materialtykkelse på min. 1,5 m.m. kan oppnå UL94 V-0. På materialtykkelse min. 1 m.m. kan varme glo på temeratur inntil 960° C oppnås - ihht. IEC 60695-2-12. Motstandsdyktig mot: Mineralsyrer, organiske syrer og flytende saltløsninger. Betinget motstandsdyktig mot: Alkalier, hydrokarboner, aromater og div. fett og olje.