OBO BETTERMANN - Enkel ramme med vindu horisontal - 6119332
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Horisontal
Tekstfelt / informasjonsområde - Ja
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195888819
Elnummer
1234453
Leverandørens varenummer
6119332
Typebeskrivelse
AR45-BF1 RW
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Horisontal
Tekstfelt / informasjonsområde:
Ja
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Antall enheter horisontalt:
1
Antall enheter vertikalt:
0
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
0
Med montasjeramme:
Ja
Innfelt montasje:
nei
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
Ja
Egnet for innfelt montasje:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Slagfasthet:
IK01
Type feste:
Klemfeste
Bredde:
84 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
8,5 mm
Innbyggingsbredde:
45 mm
Innbyggingshøyde:
45 mm
Diameter boring (åpning):
80 mm


