OBO BETTERMANN - FINVERN FC-RJ-D - 5092828
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Direktemontering
Merkelaststrøm - 16 A
Tilkobling (informasjonsteknikk) - RJ12
Signal - merkespenning DC - 1,5 V
Merkespenning AC - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195047254
Elnummer
1658767
Leverandørens varenummer
5092828
Typebeskrivelse
FC-RJ-D: Kombinert overspenningsvern type 3
Monteringsmetode:
Direktemontering
Merkelaststrøm:
16 A
Tilkobling (informasjonsteknikk):
RJ12
Signal - merkespenning DC:
1,5 V
Merkespenning AC:
230 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
275 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
275 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
3 kA
Samlet avlederstrøm (8/20):
1,2 kA
Sikkerhetsnivå L-N:
1,2 kV
Sikkerhetsnivå L-PE/N-PE:
1,5 kV
Signal - nominell avledningstøtstrøm (8/20):
1,2 kA
Signal-grensefrekvens:
0,7 MHz
Signalisering ved enheten:
Optisk
Med fjernkontakt:
nei


