OBO BETTERMANN - FINVERN FC-SAT-D - 5092816
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkelaststrøm - 16 A
Tilkobling (informasjonsteknikk) - F-kontakt
Signal - merkespenning AC - 230 V
Merkespenning AC - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195035176
Elnummer
1658766
Leverandørens varenummer
5092816
Typebeskrivelse
FC-SAT-D Finvern satelittanlegg og mottakere
Monteringsmetode:
Andre
Merkelaststrøm:
16 A
Tilkobling (informasjonsteknikk):
F-kontakt
Signal - merkespenning AC:
230 V
Merkespenning AC:
230 V
Merkespenning DC:
230 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
275 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
275 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
2,5 kA
Samlet avlederstrøm (8/20):
1,5 kA
Sikkerhetsnivå L-N:
1,2 kV
Sikkerhetsnivå L-PE/N-PE:
1,5 kV
Signal - maks kontinuerlig spenning DC:
72 V
Signal - maks kontinuerlig spenning AC:
72 V
Signal - merkelaststrøm:
1,5 A
Signal - nominell avledningstøtstrøm (8/20):
2,5 kA
Signalfrekvens:
950...2200 MHz
Signal-grensefrekvens:
2500 MHz
Signalisering ved enheten:
Optisk
Med fjernkontakt:
nei