OBO BETTERMANN - Flatvinkel GK-F70170RW - 6274720

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Flatvinkel GK-F70170RW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 170 mm

  • Dybde - 70 mm

  • Antall overdeler - 0

  • Overdelsbredde 1 - 170 mm

  • Retning - Stigende/fallende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195657149

Elnummer

1219120

Leverandørens varenummer

6274720

Typebeskrivelse

90° vinkel for RAPID 80 PVC kanal

Bredde:

170 mm

Dybde:

70 mm

Antall overdeler:

0

Overdelsbredde 1:

170 mm

Retning:

Stigende/fallende

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Overdelsbredde 2:

170 mm

Overdelsbredde 3:

170 mm

Symmetrisk:

Ja

Modell / utførelse:

Underdel

Vinkelområde:

0...90 °

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

Ja

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK00

Driftstemperaturområde:

0...65 °C

Flatvinkel for retningsendring av installasjons Kanal . Lokk bestilles separat