OBO BETTERMANN - Funksjonssikker koblingsboks - 7205744

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Funksjonssikker koblingsboks

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Skruklemme

  • Form - Kvadratisk

  • Monteringsmetode - Universal

  • For rør med diameter - Andre

  • Antall innføringer - 16

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012196812349

Elnummer

1250202

Leverandørens varenummer

7205744

Typebeskrivelse

T250ED 16A

Utstyrt med:

Skruklemme

Form:

Kvadratisk

Monteringsmetode:

Universal

For rør med diameter:

Andre

Antall innføringer:

16

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Modell / utførelse:

Apparatdosa

Maks ledertverrsnitt:

16 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

nei

Lengde:

270 mm

Bredde:

190 mm

Dybde:

95 mm

Sammenkoblbar:

nei

Type kapslingsgjennomføring:

Tetningsmembran

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Oransje

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Andre

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Skrudd

Kan innstøpes:

nei

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

Ja

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Funksjonssikkerhet:

E 90

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Driftstemperaturområde:

0...1200 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Funksjonssikker koblingsboks T250ED 16A E30-E60-E90. Galvanisert utvendig feste.