OBO BETTERMANN - GITTERRENNE GR MAGIC GRM55/100 - 6001442
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - L-Form
Bredde - 100 mm
Høyde - 55 mm
Lengde - 3000 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 23.2 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
4012196858552
Elnummer
1301278
Leverandørens varenummer
6001442
Typebeskrivelse
GR MAGIC GRM55/100
Profilform:
L-Form
Bredde:
100 mm
Høyde:
55 mm
Lengde:
3000 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Materiale:
Stål
Fri gjengelengde:
0 mm
Diameter på langsgående tråd:
3,9 mm
Diameter på tverrgående stag:
3,9 mm
Nyttbart tverrsnitt:
150 mm²
Kontakttype:
Klikkfeste
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk behandlet
Farge:
Andre
Vekt:
2161 kg/m
RAL-nummer:
7035
Lasttesttype i henhold til IEC 61537:
Type I
Driftstemperaturområde:
0...65 °C
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 0,5 m (IEC 61537):
0,5 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 1,0 m (IEC 61537):
1 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 1,5 m (IEC 61537):
1,5 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 2,0 m (IEC 61537):
2 N/m
OBO-gitterrenner blir stadig mer populære ved elektriske installasjoner – først og fremst GR-Magic. 100mm bredde. Galvanisert 20 mmy.