OBO BETTERMANN - Halogenfri koblingsboks, IP 66, 114mm x 114mm x 57mm - 2007061

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Halogenfri koblingsboks, IP 66, 114mm x 114mm x 57mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Uten

  • Form - Kvadratisk

  • Monteringsmetode - Universal

  • For rør med diameter - 25 mm

  • Antall innføringer - 7

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195246787

Elnummer

1278202

Leverandørens varenummer

2007061

Typebeskrivelse

T 60 LGR

Utstyrt med:

Uten

Form:

Kvadratisk

Monteringsmetode:

Universal

For rør med diameter:

25 mm

Antall innføringer:

7

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Maks ledertverrsnitt:

6 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

nei

Lengde:

114 mm

Bredde:

114 mm

Dybde:

57 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Tetningsmembran

Materiale:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Grå

Utførelse deksel:

Andre

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

nei

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

Ja

Korrosjonsbestandig:

Ja

Driftstemperaturområde:

0...650 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Halogenfri koblingsboks, IP 66, 114mm x 114mm x 57mm, 7 x M25