OBO BETTERMANN - Halogenfri koblingsboks, IP66, 190mm x 150mm x 77mm, - 2007093

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Halogenfri koblingsboks, IP66, 190mm x 150mm x 77mm,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Uten

  • Form - Kvadratisk

  • Monteringsmetode - Universal

  • For rør med diameter - 25 mm

  • Antall innføringer - 12

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195246800

Elnummer

1278204

Leverandørens varenummer

2007093

Typebeskrivelse

Halogenfri koblingsboks, IP66, 190mm x 150mm x 77mm,

Utstyrt med:

Uten

Form:

Kvadratisk

Monteringsmetode:

Universal

For rør med diameter:

25 mm

Antall innføringer:

12

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Maks ledertverrsnitt:

16 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

nei

Lengde:

190 mm

Bredde:

150 mm

Dybde:

77 mm

Diameter:

190 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Tetningsmembran

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Grå

Utførelse deksel:

Andre

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

nei

Festing av deksel:

Andre

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

Ja

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

Ja

Korrosjonsbestandig:

nei

Driftstemperaturområde:

0...650 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Halogenfri koblingsboks, IP66, 190mm x 150mm x 77mm, 7xM25 + 5xM32