OBO BETTERMANN - Halogenfri Koblingsboks, IP66, 285mm x 201mm x 120mm - 2007125

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Halogenfri Koblingsboks, IP66, 285mm x 201mm x 120mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Uten

  • Form - Rektangulær

  • Monteringsmetode - Universal

  • For rør med diameter - 32 mm

  • Antall innføringer - 24

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195246824

Elnummer

1278206

Leverandørens varenummer

2007125

Typebeskrivelse

T 350

Utstyrt med:

Uten

Form:

Rektangulær

Monteringsmetode:

Universal

For rør med diameter:

32 mm

Antall innføringer:

24

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Maks ledertverrsnitt:

35 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

nei

Lengde:

285 mm

Bredde:

201 mm

Dybde:

120 mm

Diameter:

285 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Tetningsmembran

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Grå

Utførelse deksel:

Andre

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

nei

Festing av deksel:

Skrudd

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

Ja

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

Ja

Korrosjonsbestandig:

Ja

Driftstemperaturområde:

0...650 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Halogenfri Koblingsboks, IP66, 285mm x 201mm x 120mm,