OBO BETTERMANN - Halogenfri Rund Koblingsboks, Ø80 x 51, Hvit - 2007509
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Uten
Form - Rund
Monteringsmetode - Universal
For rør med diameter - 25 mm
Antall innføringer - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195286615
Elnummer
1278230
Leverandørens varenummer
2007509
Typebeskrivelse
T 25 RW
Utstyrt med:
Uten
Form:
Rund
Monteringsmetode:
Universal
For rør med diameter:
25 mm
Antall innføringer:
4
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Modell / utførelse:
Apparatdosa
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
80 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
51 mm
Diameter:
80 mm
Sammenkoblbar:
nei
Type kapslingsgjennomføring:
Tetningsmembran
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Hvit
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Utførelse deksel:
Andre
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Kan innstøpes:
nei
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
Ja
Korrosjonsbestandig:
Ja
Driftstemperaturområde:
0...650 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
* Halogenfri: uten klor, fluor og brom
* Flammbestandig: 650°C


