OBO BETTERMANN - Innerhjørne GK-I70130RW - 6274540

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Innerhjørne GK-I70130RW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 130 mm

  • Dybde - 70 mm

  • Form - Symmetrisk

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195656876

Elnummer

1219140

Leverandørens varenummer

6274540

Typebeskrivelse

Innerhjørne for RAPID 80 PVC kanal

Bredde:

130 mm

Dybde:

70 mm

Form:

Symmetrisk

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Antall overdeler:

1

Overdelsbredde 1:

80 mm

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Modell / utførelse:

Underdel

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

Ja

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Innerhjørne for retningsendring av installasjons Kanal .