OBO BETTERMANN - Innvendig hjørne deksel WDK H - 6191760
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 50 mm
Bredde - 45 mm
Lengde - 50 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012197373689
Elnummer
1210627
Leverandørens varenummer
6191760
Typebeskrivelse
1210627
Høyde:
50 mm
Bredde:
45 mm
Lengde:
50 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Svart
Nyttbart tverrsnitt:
6 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9005
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Klikkfeste
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
Ja
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK00
Driftstemperaturområde:
0...60 °C