OBO BETTERMANN - Installasjonskanal type Rapid-80 GK kanal. Materiale: pvc = polyvinylklorid. Farge: renhvit RAL9010 - 6274300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 110 mm
Dybde - 70 mm
Lengde - 2000 mm
Antall overdeler - 0
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012195655473
Elnummer
1219100
Leverandørens varenummer
6274300
Typebeskrivelse
Veggkanal type GK70110 - PVC
Bredde:
110 mm
Dybde:
70 mm
Lengde:
2000 mm
Antall overdeler:
0
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
76,5 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
nei
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Bakveggutførelse (innside):
Hullet
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
0
Med kanalkobling:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
4 mm²
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Slagfasthet:
IK00
Driftstemperaturområde:
0...65 °C