OBO BETTERMANN - JORDBÅNDKLEMME 927/4 Z 3/8"-6" - 5057558
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klemme-/fastspenningsområde - 172...185 mm
Min. klemm- /spennvidde tommer - 3/8"
Maks. klemm- /spennvidde tommer - 6"
Materiale - Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse - Forniklet
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012195388692
Elnummer
1201882
Leverandørens varenummer
5057558
Typebeskrivelse
927/4 Z 3/8"-6"
Klemme-/fastspenningsområde:
172...185 mm
Min. klemm- /spennvidde tommer:
3/8"
Maks. klemm- /spennvidde tommer:
6"
Materiale:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Tverrsnitt av de koblede lederne:
25...25 mm²
Antall ledere:
2
For rør av 3 / 8 - 6 "
• Tilkobling alternativer: Maks. 2 kabler 2,5 til 25 mm ²
• Rund dirigent Rd 8
• Klips element , bolter og stramme remmen laget av rustfrie rustfritt stål ( VA )


