OBO BETTERMANN - JORDINGSBÅND 927/1VA - 5057922
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klemme-/fastspenningsområde - 25...25 mm
Min. klemm- /spennvidde tommer - Andre
Maks. klemm- /spennvidde tommer - Andre
Materiale - Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse - Forniklet
Emballasje og betingelser
40 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195805458
Elnummer
1234315
Leverandørens varenummer
5057922
Typebeskrivelse
JORDINGSBÅND 927/1VA
Klemme-/fastspenningsområde:
25...25 mm
Min. klemm- /spennvidde tommer:
Andre
Maks. klemm- /spennvidde tommer:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Tverrsnitt av de koblede lederne:
25...25 mm²
Antall ledere:
2
Leveres i ruller på 40 meter .
Bruk klem lås med EL - nr 1234316