OBO BETTERMANN - JORDSKINNE 1801 VDE - 5015650
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Påmontering, fast
Modell / utførelse - Med hette
Totalt antall tilkoblinger rund leder - 9
Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast - 7
Materiale i kontaktskinne - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195378556
Elnummer
1234326
Leverandørens varenummer
5015650
Typebeskrivelse
JORDSKINNE 1801 VDE
Konstruktionstype:
Påmontering, fast
Modell / utførelse:
Med hette
Totalt antall tilkoblinger rund leder:
9
Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast:
7
Materiale i kontaktskinne:
Messing
Isolator:
Ja
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Høyde:
67,5 mm
Bredde:
63 mm
Lengde:
217 mm
Antall tilkoblinger runde ledere 8 mm:
7
Antall tilkoblinger runde ledere 10 mm:
7
Antall tilkoblinger runde ledere 8-10 mm:
7
Antall tilkoblinger flat leder 30 mm:
1
Antall tilkoblinger flat leder 40 mm:
0
Antall tilkoblinger leder 16 mm ² fast:
7
Antall tilkoblinger leder til 25 mm ² fast:
7
Antall tilkoblinger leder til 95 mm ² fast:
2
Kontaktskinnens overflate:
Forniklet
Materiale i klemme:
Messing
Klemmens overflate:
Forniklet
For potensialutlignings jording ihht. DIN VDE 0100-410 / -540 og lynvernpotensialutligning ihht. DIN VDE 0185-305
Tilkobling alternativer:
• 7 enkelt-eller multi - ledning 2,5 til 25 mm ² eller fin - ledning til 16 mm ² ( maks. Ø 7 mm )
• 2 enkelt-eller multi - ledning 25-95 mm ² eller fin - ledning til 70 mm ² ( maks. Ø 13,5 mm )
• 1 flat tilkobling 30 x 3,5 mm
• I henhold til VDE 0618 , del 1
• Med tilkoblingsskinne 10 x 10 mm , nikkel- belagt messing
• Med tett kontakt serie terminaler laget av elektrolytt galvanisert stål
• Kapslings hette og skinneføtter er laget av grå polystyren
• Lynstrømbestandig kapasitet 100 kA ( 10/350 )
• Trekkbøyle med skrusikring mot løsning.
( påkrevd i bl.a. industrien og i eksplosjon - beskyttede områder)