OBO BETTERMANN - Kabelnippel M32 Oransje V TEC VM 32 + OR - 7205666
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 0
For kabeldiameter - 15...21 mm
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196028269
Elnummer
1217232
Leverandørens varenummer
7205666
Typebeskrivelse
V TEC VM 32 + OR
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
0
For kabeldiameter:
15...21 mm
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger:
Andre
Gjengestigning:
32 mm
Gjengelengde:
20 mm
Fastnøkkelbredde:
0 mm
Sekskant hjørnemål:
0 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Farge:
Oransje
RAL-nummer:
2003
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
Ja
Passer I åpning:
Ja
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Membran
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-20...65 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei


