OBO BETTERMANN - Kabelnippel V-TEC VM 40+OR med mutter Oransje - 7205669

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Kabelnippel  V-TEC VM 40+OR med mutter Oransje

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 0

  • For kabeldiameter - 0...0 mm

  • Materiale - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012196028290

Elnummer

1217233

Leverandørens varenummer

7205669

Typebeskrivelse

V-TEC VM 40+OR

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

0

For kabeldiameter:

0...0 mm

Materiale:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger:

Andre

Gjengestigning:

40 mm

Gjengelengde:

20 mm

Fastnøkkelbredde:

0 mm

Sekskant hjørnemål:

0 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Oransje

RAL-nummer:

2003

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

Ja

Passer I åpning:

Ja

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Membran

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-20...65 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Trykkkompenserende:

nei

Halogenfri kabelnippel M40 inkludert mutter. Farge Oransje og spesiallaget til E30 - E90 brannbokser. V-TEC VM 40+OR