OBO BETTERMANN - Kabelrenne RKS-Magic, stål, hvit RAL9010, dim.: 60x100x3050 m.m. - 6048251
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 100 mm
Lengde - 3050 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195391258
Elnummer
1304800
Leverandørens varenummer
6048251
Typebeskrivelse
Kabelrenne RKS-Magic, stål, hvit RAL9010, dim.: 60x100x3050 m.m.
Høyde:
60 mm
Bredde:
100 mm
Lengde:
3050 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Materialtykkelse:
0,75 mm
Bygglengde:
0 mm
Nyttbart tverrsnitt:
16 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Forbindelsestype:
Klikkfeste
Klar høyde:
Ja
Driftstemperaturområde:
0...90 °C
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Vekt:
4390 kg/m
Belastningstesttype i henhold til IEC 61537:
Typ I
Mulig støtteavstand:
0...3000 m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 0,5 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 1,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 1,5 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 2,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 2,5 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 3,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 4,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 5,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 6,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 7,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 8,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 10,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:
0 N/m