OBO BETTERMANN - Koblingsboks, Ø80mm Rund, 51mm høy, IP65, Halogenfri. - 2007029

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Koblingsboks, Ø80mm Rund, 51mm høy, IP65, Halogenfri.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Uten

  • Form - Rund

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • For rør med diameter - 25 mm

  • Antall innføringer - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195246770

Elnummer

1278200

Leverandørens varenummer

2007029

Typebeskrivelse

T25 Ø80X51 GRÅ

Utstyrt med:

Uten

Form:

Rund

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

For rør med diameter:

25 mm

Antall innføringer:

4

Beskyttelsesklasse IP:

IP64

Maks ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Montering I jord:

Ja

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

nei

Lengde:

80 mm

Bredde:

80 mm

Dybde:

51 mm

Diameter:

80 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Tetningsmembran

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Grå

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Egnet for sneppfeste (fabrikantspesifikk)

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

Ja

Festing av deksel:

Selvlåsende

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

nei

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Driftstemperaturområde:

0...650 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Koblingsboks, Ø80mm Rund, 51mm Høy, IP65, Halogenfri.