OBO BETTERMANN - Koblingsboks, 90mm x 90mm, Høyde 52mm, IP 55, Halogenfri - 2007045

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Koblingsboks, 90mm x 90mm, Høyde 52mm, IP 55, Halogenfri

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Uten

  • Form - Kvadratisk

  • Monteringsmetode - Universal

  • Farge - Grå

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4012195246756

Elnummer

1278201

Leverandørens varenummer

2007045

Typebeskrivelse

Koblingsboks, 90mm x 90mm, Høyde 52mm, IP 55, Halogenfri

Utstyrt med:

Uten

Form:

Kvadratisk

Monteringsmetode:

Universal

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Maks ledertverrsnitt:

4 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

For rør med diameter:

25 mm

Innløp bakfra:

nei

Lengde:

90 mm

Bredde:

90 mm

Dybde:

52 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall innføringer:

7

Type kapslingsgjennomføring:

Tetningsmembran

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Utførelse deksel:

Andre

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Kan innstøpes:

nei

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

nei

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

Ja

Korrosjonsbestandig:

Ja

Driftstemperaturområde:

0...650 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Koblingsboks, 90mm x 90mm, Høyde 52mm, IP 55, Halogenfri,7 x M25