OBO BETTERMANN - Ledningsfeste for 3 - 13mm Kabel. - 2148803
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Lengde - 52 mm 
- Modell / utførelse - Ensidig 
- For antall kabler NYM 3x1.5 - 2 
- Med plugg - Ja 
- Materiale - Plast 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
4012195947899
Elnummer
1304834
Leverandørens varenummer
2148803
Typebeskrivelse
BKS 1973/13 LGR
Lengde:
52 mm
Modell / utførelse:
Ensidig
For antall kabler NYM 3x1.5:
2
Med plugg:
Ja
Materiale:
Plast
Ledningsfeste for 3 - 13mm Kabel. LGR - Lysegrå


