OBO BETTERMANN - Lokk F.Vinkel RenHvit - 6274490
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 76,5 mm
Monteringsmetode - Innvendig
Modell / utførelse - Glatt
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GK kanaler
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012195656692
Elnummer
1219185
Leverandørens varenummer
6274490
Typebeskrivelse
Lokk for 90° vinkel til RAPID 80 PVC kanal
Bredde:
76,5 mm
Monteringsmetode:
Innvendig
Modell / utførelse:
Glatt
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja
Lokk med slett overflate til flatvinkel for retningsendring av installasjons kanal. Lokk bestilles separat


