OBO BETTERMANN - Lokk til GK kanal, svart GK-O - 6278684
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 130 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - nei
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012197372156
Elnummer
1210645
Leverandørens varenummer
6278684
Typebeskrivelse
1210645
För kabelkanalbredde:
130 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
nei
Farge:
Svart
Lokk til GK kanal, svart GK-OTGSW


