OBO BETTERMANN - Lokk Y.Hjørne RenHvit - 6274790

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Lokk Y.Hjørne RenHvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringssett for deksel - Innvendig

  • Bredde - 76,5 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195657309

Elnummer

1219193

Leverandørens varenummer

6274790

Typebeskrivelse

Lokk for ytterhjørne til RAPID 80 PVC kanal

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Bredde:

76,5 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

Ja

Lokk med slett overflate til ytterhjørne for retningsendring av installasjons kanal. Overdel må bestilles separat. Farge - renhvit - RAL 9010