OBO BETTERMANN - Minikanal 10 x 20 x 2000mm. Hvit - 6150764

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Minikanal 10 x 20 x 2000mm. Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 10 mm

  • Bredde - 20 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012196492251

Elnummer

1205315

Leverandørens varenummer

6150764

Typebeskrivelse

Minikanal 10 x 20 x 2000mm. Hvit

Høyde:

10 mm

Bredde:

20 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Hvit

Nyttbart tverrsnitt:

2,5 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

Andre

Driftstemperaturområde:

0...65 °C

Minikanal 10 x 20 x 2000mm . Hvit