OBO BETTERMANN - OBO-SNAP 1975/22,5 Rørfeste 19-23mm Lysegrå - 2148056

KopierKopier
OBO BETTERMANN - OBO-SNAP 1975/22,5 Rørfeste 19-23mm Lysegrå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 19 mm

  • Diameter - 19...22 mm

  • Modell / utførelse - Enlappet

  • Type feste - Andre

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4012195844631

Elnummer

1301309

Leverandørens varenummer

2148056

Typebeskrivelse

OBO-SNAP 1975/22,5

Nominell diameter:

19 mm

Diameter:

19...22 mm

Modell / utførelse:

Enlappet

Type feste:

Andre

Materiale:

Plast

Antall kabler/rør:

1

Frekvensvakt:

nei

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

Ja

Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:

nei

Dekket med kunststoff:

Ja

Farge:

Grå

Rørfeste 19mm til 23mm. RAL 7030