OBO BETTERMANN - Overpenningsavl. V20-4p-280V - 5095164

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Overpenningsavl. V20-4p-280V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 4

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA

  • Merkespenning AC - 280 V

  • Sikkerhetsnivå - 20 kV

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4012196159833

Elnummer

1656725

Leverandørens varenummer

5095164

Typebeskrivelse

V20-4p-280V

Antall ledere (uten jord):

4

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

20 kA

Merkespenning AC:

280 V

Sikkerhetsnivå:

20 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

nei

Netttype TN:

Ja

Netttype TN-C:

Ja

Netttype TN-C-S:

Ja

Netttype TN-S:

Ja

Netttype TT:

Ja

Netttype andre:

Ja

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

40 kA

Merkespenning DC:

0 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

20 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

0 V

Maks. PV spenning:

0 V

Sikkerhetsnivå L-N:

20 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

20 kV

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, parallell tilkobling (sikring):

160 A

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, seriekobling (sikring):

160 A

Kortslutningsfasthet (Isccr):

20 kA

Integrert kortslutningsbeskyttelse:

Ja

Integrert kortslutningsbeskyttelse selektiv til sikring gG:

160 A

Inegrert sikring:

Ja

Lekkasjestrømsfri:

Ja

DIN-størrelse:

Andre

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

35 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

35 mm²

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Uten

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Overpenningsavleder V20 - 4 polt - 280V for TN og TT nett. Godkjent type 2 vern. Halogenfri utførelse. IP 20.